CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2,5 7733316

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7733316
Rubix:999180200042422
EAN:3660338518300
CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2,5 7733316

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza125 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2,5 7733316


Chiavi con impugnatura a T e 3 estremità maschio esagonali per viti con esagono incassato
Testa esagonale nera, finitura opaca in Cromo Vanadio
Le dimensioni superiori a 10 mm sono fornite senza testa esagonale nera

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza125 mm
10,64 IVA esclusa
/ Unità
12,98 IVA inclusa
  • Esaurito