000420029-CHIAVE COMBINATA 29 42 29 OLD TYPE OLD TYPE

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:42 29
Rubix:160000000000118
Produttore:000420029
EAN:8014230020709
000420029-CHIAVE COMBINATA 29 42 29 OLD TYPE OLD TYPE

Riepilogo info tecniche

Apertura29
Lunghezza338 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000420029-CHIAVE COMBINATA 29 42 29 OLD TYPE OLD TYPE


Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate

Punti di forza

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)415x75x30 mm
Peso446 g
Apertura29
Lunghezza338 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Paese d'origineIT
  • Disponibile: spedito entro 24 ore