CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 27 LUNGHEZZA (MM) 277 4971620

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971620
Rubix:999180600002994
EAN:3660338515781
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 27 LUNGHEZZA (MM) 277 4971620
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta27 mm
Lunghezza277 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 27 LUNGHEZZA (MM) 277 4971620


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta27 mm
Lunghezza277 mm
Finituraacciaio
33,96 IVA esclusa
/ Unità
41,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione