CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095516

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095516
Rubix:999180600003855
EAN:3660338517488
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095516
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095516


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e i lmantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Finituraacciaio
3,54 IVA esclusa
/ Unità
4,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione