188126-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-20-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-16-20-A-P
Rubix:160000000588248
Produttore:188126
EAN:4052568077136

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188126-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-20-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-16-20-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=20 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x35x40 mm |
|---|---|
| Peso | 66 g |
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione