188245-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-20-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-40-20-A-P-A
Rubix:160000000588367
Produttore:188245
EAN:4052568148522
188245-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-20-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188245-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-20-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-40-20-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=20 mm, Diametro pistone=40 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
143,95 IVA esclusa
/ Unità
175,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione