188266-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-20-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-50-20-I-P
Rubix:160000000588388
Produttore:188266
EAN:4052568148713
188266-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-20-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188266-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-20-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-50-20-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=20 mm, Diametro pistone=50 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso420 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
159,44 IVA esclusa
/ Unità
194,52 IVA inclusa
  • Esaurito