188062-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-6-5-A-P
Cilindri AEVC a corsa breve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-6-5-A-P
Rubix:160000000588184
Produttore:188062
EAN:4052568076504

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188062-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-6-5-A-P
Cilindro a corsa breve AEVC-6-5-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=6 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=3 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 9,98 g |
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione