CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 1390080005001
Cilindro standard pneumatico Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.5001
Rubix:999190900024050
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 1390080005001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

