01206286-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-50C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB80-50C
Rubix:999181100005728
Produttore:01206286
EAN:3618035706612
01206286-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-50C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01206286-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-50C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
178,68 IVA esclusa
/ Unità
217,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione