CILINDRO PNEUMATICO 00158055 CQMB32-5

Cilindro dell'asta di guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQMB32-5
Rubix:999180300036986
Produttore:00158055
EAN:3618035678988
CILINDRO PNEUMATICO 00158055 CQMB32-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro dell'asta di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO PNEUMATICO 00158055 CQMB32-5


SMC ha riprogettato il cilindro compatto CQ2 con un nuovo corpo che consente di montare gli autointerruttori su una qualsiasi delle 4 superfici, a seconda delle condizioni di installazione. Le scanalature di montaggio degli autointerruttori hanno sostituito le guide di montaggio del CQ2, impedendo la proiezione degli autointerruttori e migliorando la facilità e la sicurezza del lavoro.

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro dell'asta di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione