8073984-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1
Cilindro ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1
Rubix:170000000975913
Produttore:8073984
EAN:4052568298203
Documenti
Dettagli del prodotto : 8073984-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione