ISO6432 MINI D=25 ST=80 P1A-S025MS-0080

Hannifin Cilindro mini serie P1A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:P1A-S025MS-0080
Rubix:999190800478731
ISO6432 MINI D=25 ST=80 P1A-S025MS-0080
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm

Dettagli del prodotto : ISO6432 MINI D=25 ST=80 P1A-S025MS-0080


Mini cilindri ISO 6432 P1A Diametri da 10 a 25 mm, corse standard ISO 4393 fino a 500 mm, fino a 1000 mm su richiesta I mini cilindri ISO sono disponibili nelle versioni a semplice e doppio effetto Ammortizzazione elastica o pneumatica regolabile per una maggiore durata Pistone magnetico, stelo, tubo e dadi di fissaggio in acciaio inox come standard Nasello e base in alluminio anodizzato Numerose varianti come, cilindri con corsa speciale, cilindri con stelo allungato, cilindri con stelo passante, cilindri per alte temperature, cilindri con guarnizione del naso in fluoroelastomero Connessioni pneumatiche integrate, alimentazione su ogni flangia Disponibili anche gamme di moduli di guida ad H e ad U, kit di fissaggio, accessori e sensori associati.
Tipo di cilindro / Funzione: Doppio effetto, ammortizzazione regolabile. Ø16 - Ø25 mm.
Gamma di prodotti: Gamma cilindri
Materiale di tenuta: Pistone magnetico standard da -20°C a 80°C (da -4°F a 176°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,85 IVA esclusa
/ Unità
127,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione