1908282-CILINDRO A NORMA DSNU-20-15-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-15-P-A
Rubix:160000000610627
Produttore:1908282
EAN:4052568108632
1908282-CILINDRO A NORMA DSNU-20-15-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1908282-CILINDRO A NORMA DSNU-20-15-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191,25 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
48,05 IVA esclusa
/ Unità
58,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione