5216091-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-30-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-S-16-30-P-A-MQ
Rubix:999201215003668
Produttore:5216091
EAN:4052568420611
5216091-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-30-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino17,3 mm
Corsa del cilindro30 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 5216091-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-30-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino17,3 mm
Corsa del cilindro30 mm
37,02 IVA esclusa
/ Unità
45,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione