CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905002001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.20001
Rubix:999190900023994


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905002001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 306 mm |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | stelo cromato; corpo in lega di alluminio |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore