CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0160 0822351006
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822351006
Rubix:999180700018966
Produttore:0822351006

Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0160 0822351006
Cilindro pneumatico Aventics serie PRA (ISO 15552) a doppio effetto, Ø40 mm e corsa 160 mm. Pressione di esercizio fino a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1242 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | pra |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (tubo cilindro); asta in acciaio inox; tenute in poliuretano |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione