8161443-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-B-PPV-A-GF

Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DFM-40-80-B-PPV-A-GF
Rubix:999230214005504
Produttore:8161443
EAN:4052568595944
8161443-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-B-PPV-A-GF

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8161443-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-B-PPV-A-GF


532319-CILINDRO **

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro guidato
Pressione massima di esercizio10 bar
Lunghezza228 mm
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Connessioneg1/8
€ 493,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione