889551-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1137E - 889551

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1137E - 889551
Rubix:999220630073383
Produttore:889551
EAN:3660338421044
889551-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1137E - 889551

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1137 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889551-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1137E - 889551


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1137 mm
Lunghezza interna1100 mm
Lunghezza esterna1150 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
8,19 IVA esclusa
/ Unità
9,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore