BRETELLE HI-VIS YELLOW HV55YER

Cinghia ad alta visibilità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:HV55YER
Rubix:999220801009880
EAN:5036108253715
BRETELLE HI-VIS YELLOW HV55YER

Riepilogo info tecniche

Tipologiacinghia ad alta visibilità

Documenti

Dettagli del prodotto : BRETELLE HI-VIS YELLOW HV55YER


Chiusura regolabile con gancio e anello per una vestibilità flessibile. La larghezza della cintura e della fascia per le spalle è di 7,5 cm, per una vestibilità robusta. Facile da indossare e da togliere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

Punti di forza

Tessuto resistente in poliestere rivestito in PVC
Nastro riflettente per una maggiore visibilità
Larghezza della fascia in vita e sulle spalle 75 mm
Chiusura regolabile con gancio e anello per una taglia flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacinghia ad alta visibilità
5,95 IVA esclusa
/ Unità
7,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione