9277-41039 POWERGRIP CTB 544 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:544 MXL 012
Rubix:160000000466082
Produttore:927741039
EAN:5412571235265
9277-41039 POWERGRIP CTB 544 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva5,44 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41039 POWERGRIP CTB 544 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva5,44 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti68
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)138,18 mm
Codice doganale40103900
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione