9277-41374 POWERGRIP CTB 1520 MXL 019

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1520 MXL 019
Rubix:160000000466160
Produttore:927741374
EAN:5412571236736
9277-41374 POWERGRIP CTB 1520 MXL 019

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva15,2 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41374 POWERGRIP CTB 1520 MXL 019


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva15,2 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti190
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)386,08 mm
Codice doganale40103900
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione