9277-42597 POWERGRIP CTB 736 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:736 XL 025
Rubix:160000000466417
Produttore:927742597
EAN:5414465087660
9277-42597 POWERGRIP CTB 736 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva73,6 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42597 POWERGRIP CTB 736 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva73,6 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti368
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)1869,44 mm
Codice doganale40103900
10,19 IVA esclusa
/ Unità
12,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione