9254-40703 MANICOTTO POWERGRIP CTB 169 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:169 L 2800
Rubix:160000000465376
Produttore:925440703
EAN:5414465173851


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 16,9 '' |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-40703 MANICOTTO POWERGRIP CTB 169 L 711MM
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 16,9 '' |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Numero di denti | 45 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 429,26 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 328,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 400,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione