Riferimenti
Gates:1000 XXH 400
Rubix:160000001568289
Produttore:92575303
EAN:5414465680359


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100 '' |
| Larghezza cinghia | 101,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9257-05303 POWERGRIP CTB 1000 XXH 400
CINGHIA
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100 '' |
| Larghezza cinghia | 101,6 mm |
| Passo di dentatura | 31,75 mm |
| Materiale | cloroprene (anima);fibra di vetro (cordone di trazione);nylon (rivestimento in tessuto);neoprene (corpo) |
| Numero di denti | 80 |
| Altezza | 15,2 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2540 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 747,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 912,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione