CINGHIA TRAPEZIA 13X8 L.I. 977 L.P. 1007 A38 1/2

Cinghia trapezoidale classica Sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:A38.1/2
Rubix:999180600010355
Produttore:867744
EAN:3660338216671
CINGHIA TRAPEZIA 13X8 L.I. 977 L.P. 1007 A38 1/2
Riepilogo info tecniche
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA 13X8 L.I. 977 L.P. 1007 A38 1/2


Cinghia trapezoidale convenzionale con sezione trasversale convenzionale, conforme a ISO 4184.
Classical V Belt - A Section - Oil resistant and Anti-Static - ISO 4184 - BS3790 - DIN7753

Punti di forza

Working temperature -40C to +70C

Applicazioni

Power transmission applications via belt and pulley

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Lunghezza esterna1007 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1007 mm
Materialesbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore