889680-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1032 MC

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1032MC - 889680
Rubix:999220630073512
Produttore:889680
EAN:3660338422331
889680-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1032 MC

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1032 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889680-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1032 MC


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1032 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,55 IVA esclusa
/ Unità
4,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore