COLLARE SERIE DOPPIA CF2 13,5-1/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-013.5/013.5-PA

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF2-013.5/013.5-PA
Rubix:999230719026497
COLLARE SERIE DOPPIA CF2 13,5-1/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-013.5/013.5-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cf2
Materialepoliammide
Campo di serraggio, minimo13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 13,5-1/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-013.5/013.5-PA


COLLARE Modello:CF2 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:13.50 mm - 1/4" Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cf2
Materialepoliammide
Campo di serraggio, minimo13,5 mm
Campo di serraggio, massimo13,5 mm
Diametro serraggio13,5 mm
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore