185740-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KC-A
Combinazione di unità di servizio LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KC-A
Rubix:160000000587506
Produttore:185740
EAN:4052568145019

Documenti
Dettagli del prodotto : 185740-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KC-A
Combinazione di Unità di manutenzione LFR-1/2-D-MIDI-KC-A Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore con squadrette di fissaggio. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 305x148x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1790,9 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 3150 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione