Riferimenti
Festo:LF-D-MIDI-A
Rubix:160000000589501
Produttore:192555
EAN:4052568152277

Documenti
Dettagli del prodotto : 192555-FILTRO LF-D-MIDI-A
Filtro LF-D-MIDI-A Senza piastre filettate. Capacit filtrante 40 µm, con protezione e scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=Automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x90x60 mm |
|---|---|
| Peso | 652,9 g |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Tipologia | automatic |
| Portata volumetrica | 3000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,98 IVA inclusa
- Esaurito