Riferimenti
Chiaravalli:24502506
Rubix:160000000481479
Produttore:24502506
EAN:8054652069054

Dettagli del prodotto : 24502506-CORONA TRASPORTO 50 R25 Z 6
Corona trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Catena | 50x25 semplice |
| Numero di denti | 6 |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore