Riferimenti
Chiaravalli:30038017
Rubix:170000000776769
Produttore:30038017
EAN:8054652075710

Documenti
Dettagli del prodotto : 30038017-RUOTE 1 1/2 Z 17 X CERNIERA
Ruote
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2340 g |
|---|---|
| Catena | 1'1/2 |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | iron fe 50 |
| Tipologia | ruote per catena a cerniera |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore