Riferimenti
Chiaravalli:30038025
Rubix:170000000776773
Produttore:30038025
EAN:8054652075758

Documenti
Dettagli del prodotto : 30038025-RUOTE 1 1/2 Z 25 X CERNIERA
Ruote
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5500 g |
|---|---|
| Catena | 1'1/2 (a cerniera) |
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | iron fe 50 |
| Tipologia | ruota per catena a cerniera |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione