Riferimenti
Chiaravalli:24502520
Rubix:160000000481493
Produttore:24502520
EAN:8054652069191

Dettagli del prodotto : 24502520-CORONA TRASPORTO 50 R25 Z 20
Corona trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6450 g |
|---|---|
| Catena | 50x25 semplice |
| Numero di denti | 20 |
| Diametro del foro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore