Riferimenti
Chiaravalli:24502516
Rubix:160000000481489
Produttore:24502516
EAN:8054652069153

Dettagli del prodotto : 24502516-CORONA TRASPORTO 50 R25 Z 16
Corona trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4000 g |
|---|---|
| Catena | 50x25 semplice |
| Numero di denti | 16 |
| Diametro del foro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore