Riferimenti
Chiaravalli:24502513
Rubix:160000000481486
Produttore:24502513
EAN:8054652069122

Dettagli del prodotto : 24502513-CORONA TRASPORTO 50 R25 Z 13
Corona trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2330 g |
|---|---|
| Catena | 50x25 semplice |
| Numero di denti | 13 |
| Diametro del foro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione