D06B1037/877489/CORONA 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1037
Rubix:999200100129411
EAN:3660338310652
D06B1037/877489/CORONA 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D06B1037/877489/CORONA 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento112,32 mm
Diametro esterno116,4 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore