7566783-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D14,00R WNN25
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D14,00R WNN25
Rubix:999240116011392
Produttore:5656247

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8,842 mm |
| Diametro stelo | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566783-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D14,00R WNN25
ALTIUS
Inserto Walter P6004-D14,00R WNN25 per foratura a punta 140°: Ø14 mm, senza refrigerazione interna. Per foratura piena e in pacco con trapani D4140.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8,842 mm |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Tipo di inserto | inserto p6004 xtra·tec® (insert drill) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,63 |
| Lunghezza dello stelo | 8,842 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione