00716912-CILINDRO COMPATTO CDQ2B32TF-5DZ
CQ2 Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDQ2B32TF-5DZ
Rubix:999180300036067
Produttore:00716912
EAN:3618035825948

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00716912-CILINDRO COMPATTO CDQ2B32TF-5DZ
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x50x45 mm |
|---|---|
| Peso | 140 g |
| Tipologia | standard |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione