Riferimenti
CRC:EVAPO-RUST
Rubix:999250617006359
Produttore:33399-AA
EAN:5412386071416


Documenti
Dettagli del prodotto : EVAPO-RUST 33399-AA
Evapo-Rust® è un potente rimuovi-ruggine atossico per un ripristino rapido ed efficace delle superfici arrugginite.
La sua formula unica è stata appositamente studiata per rimuovere la ruggine, senza bisogno di carteggiare. È semplice e facile da usare grazie all'applicazione a immersione.
La soluzione Evapo-Rust® non solo elimina efficacemente la ruggine, ma è anche sicura da usare e rispettosa dell'ambiente, essendo un prodotto biodegradabile a base d'acqua.
Punti di forza
Formula potente, anche per la ruggine più dura Facile da usare o RTU (ready-to-use):
Pronto all'uso o Non richiede carteggiatura o sabbiatura o Si assorbe e si lascia agire Sicuro da usare o Non tossico e non corrosivo o Non emette fumi o cattivi odori, non infiammabile, privo di VOC o Non danneggia l'acciaio non arrugginito, sicuro per altri metalli (rame, alluminio, acciaio inox, ...) o Non intacca le materie plastiche (PVC, PU, PS, PC, ABS e HDPE), la gomma, il vinile, l'acciaio inossidabile e la plastica.
) o Non intacca le plastiche (PVC, PU, PS, PC, ABS e HDPE), la gomma, il vinile, gli indumenti, il Viton e la maggior parte delle vernici Rispettoso dell'ambiente:
o Facilmente biodegradabile (68,9%) secondo OECD 301B o A base d'acqua o Riutilizzabile: il prodotto può essere riutilizzato fino a 5 volte, a seconda della quantità di ruggine.
Applicazioni
Evapo-Rust® è un potente antiruggine con un'ampia gamma di applicazioni.
Il metallo arrugginito deve essere immerso in un antiruggine liquido. La ruggine è ovunque.
Le applicazioni sono numerose nell'industria, nel settore automobilistico e nel mercato dei consumatori.
Il metallo arrugginito deve essere immerso in un antiruggine liquido. La ruggine è ovunque.
Le applicazioni sono numerose nell'industria, nel settore automobilistico e nel mercato dei consumatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Uso | rimozione della ruggine |
|---|---|
| Confezione | 1 l |
| Gamma | evapo-rust |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione