Cuscinetto a rulli conici SKF 32007 J2/Q, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32007 J2/Q
Rubix:160000000362886
Produttore:48276
EAN:7316577062888
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 J2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x62x62 mm
Peso225 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37400 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.