CUSCINETTO A RULLINI NKXR 50 Z

Cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKXR 50 Z
Rubix:999190200021332
Produttore:14454
EAN:7316570777970
CUSCINETTO A RULLINI NKXR 50 Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno71,5 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKXR 50 Z


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto assiale a rulli cilindrici. Combinati possono sopportare carichi sia radiali che assiali in una direzione. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio. Il componente assiale è dotato di un coperchio che forma una tenuta del tipo a labirinto semplice che realizza la ritenzione del grasso nei cuscinetti

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Sezione trasversale ridotta
- Design non separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x71,5x71,5 mm
Peso286 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno71,5 mm
Larghezza35 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico statico di base, assiale - C0a166000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca47500 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
233,73 IVA esclusa
/ Unità
285,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione