0507808080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR40-XL
Rubix:160000000399655
Produttore:0507808080000
EAN:4012802736045
0507808080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507808080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR40-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x52x52 mm
Peso204 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza32 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico statico di base, assiale - C0a148000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca56000 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
104,11 IVA esclusa
/ Unità
127,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore