0507806460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR17-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR17-XL
Rubix:160000000399650
Produttore:0507806460000
EAN:4012802735987
0507806460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507806460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR17-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x26x26 mm
Peso50 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza25 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico statico di base, assiale - C0a33500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca16000 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
48,55 IVA esclusa
/ Unità
59,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore