0507805300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR15-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NKXR15-A
INA:NKXR15-XL
Rubix:160000000399649
Produttore:0507805300000
EAN:4012802735970
0507805300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507805300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR15-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x24x24 mm
Peso41 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza23 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico statico di base, assiale - C0a28500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca14400 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
€ 45,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione