Riferimenti
Nadella:RAX 740
Rubix:160000000393952

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,5 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO COMBINATO RAX740
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,5 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26200 N |
| Serie | rax 700 |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 96000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 20400 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione