0507808320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR45-XL
Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKXR45-XL
Rubix:160000000399656
Produttore:0507808320000
EAN:4012802736069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0507808320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR45-XL
Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Punti di forza
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x58x58 mm |
|---|---|
| Peso | 244 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkxr..-xl |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 163000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 59000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione