Riferimenti
Nadella:RAX 735
Rubix:160000000393951

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO COMBINATO RAX735
Needle axial bearing
Needle axial bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione