Riferimenti
Nadella:RAX 715
Rubix:160000000393946

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 14,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO COMBINATO RAX715
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 14,2 mm |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione