0507807430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR30-XL

Cuscinetto a rullini/cilindrico assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKXR30-XL
Rubix:160000000399653
Produttore:0507807430000
EAN:4012802292961
0507807430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507807430000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI NKXR30-XL


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici NKXR, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, senza calotta di chiusura, per lubrificazione ad olio
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Punti di forza

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso135 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Gioco dei cuscinetticn
Serienkxr..-xl
Regime di riferimento2900 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico statico di base, assiale - C0a86000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca35500 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
€ 74,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore